曜日別特売
VFS3430-3DZ-03 V Series(VFS3430) SMC 43516953

 

VFS3430-3DZ-03 V Series(VFS3430) SMC 43516953
VFS3430-3DZ-03 V Series(VFS3430) SMC 43516953

V Series(VFS3430)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
43516953
品番
VFS3430-3DZ-03
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする