SMC
V Series(VFS3430)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
注文コード
43516978
品番
VFS3430-5DZ-03T
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気