VK332-4HS-01-F VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC 43544874

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード43544874品番VK332-4HS-01-F
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rcオプション(F)ブラケット付(取付けられていません)リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (Aポート)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする