VK332-5DS-01-Q VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC 43544935

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード43544935品番VK332-5DS-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(Q) CE対応管接続口径1/8 (Aポート)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(-)標準CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする