VM130U-01-34RA V Series(VM130U) SMC 43549643

 

VM130U-01-34RA V Series(VM130U) SMC 43549643
VM130U-01-34RA V Series(VM130U) SMC 43549643

V Series(VM130U)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数(3)3ポート接続口径(01)R1/8注文コード43549643品番VM130U-01-34RA
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数(3)3ポート接続口径(01)R1/8アクチュエータの種類(34)セレクタ(2位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)アクチュエータ追記号(R)Red
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする