SMC
V Series(VM230)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(33)押ボタン/平頭
注文コード
43550623
品番
VM230-F02-33A-B
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・アクチュエータの種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(33)押ボタン/平頭
ボディオプション
(-)横面取付
CADデータダウンロード