シャープ化学
シャープ化学の 下地材/プライマー/シーラー
P-15プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
注文コード
43575246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
主な用途
コンクリート・モルタル・木材など
用途
シリコーン系、専用プライマー
乾燥時間(分)
60(23℃)
適合部材
非多孔質(コンクリート・モルタル・木材など)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工量
90m