曜日別特売
VO307-2D1-Q VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307) SMC 43594312

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)電圧AC注文コード43594312品番VO307-2D1-Q
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数3定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)管接続口径(-) ポートなしコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)電圧ACリード線取出方法(D) DIN形ターミナル圧力接続タイプ(-)標準タイプ(0.7MPa)設定圧力(MPa)(-) 標準タイプ (0.7)保護回路(-) なしコネクタコネクタ付バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド用CE-対応品CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする