※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43595895
品番
VO325-007DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,850
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(7) 240 AC(50/60Hz)
管接続口径
(00) 接続ポートなし(マニホールド用)
リード線取出方法
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
保護回路
(-) なし
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(O) マニホールド形
マニュアル
(-) ノンロック式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード