11201350 6100 SYN-clean 5W40 MOTUL 43616799

6100 SYN-clean 5W40

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード43616799品番11201350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

6100 シリーズは、Technosynthese(R)(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。
より幅広いユーザー様に対応するよう、2種類を設定しております。
環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版ACEA C3規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。

用途ガソリン/ディーゼル車用SAE5W-40ベースオイル化学合成APISNタイプBMW LL-04相当、FORD WSS M2C 917A相当、VW502 00-505 01相当、GM-OPEL dexos2相当、MB229.51相当、RENAULT RN0710/RN700相当容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
436167991120135075149080113900画像準備中MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20LMOTUL1缶(20L)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする