MOTYL GEAR 75W80

(6件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12缶) 注文コード 43617203 品番 13201211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。
幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。
プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。

SAE75W-80 ベースオイル化学合成 用途MT/デフ用(ストリート系) 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378427
2023-06-08
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

シフトチェンジがなめらかになりました。寒冷地なので冬どうなるかです。

対象商品:
31378427
2022-05-09
用途:
ミッションOIL交換
松野製作所 様

スズキキャリーミッションOIL交換に使用、ゴリゴリして入りが悪く色々と試してみたが、今までで一番よくなった。

対象商品:
31378427
2021-02-27
用途:
ハイゼットトラック MTオイル
Studio &J 様 (サービス業)

ハイゼットトラック のミッションオイルに使用したところ、ギアの引っ掛かりがなくなりとてもスムーズになりました。オススメです!

1人が参考にしています
対象商品:
31378427
2017-05-07
用途:
アルファロメオ147日常使用

価格は安くは無いですが,ディーラーで入れていたオイルよりかなり良く感じます。全てがスムーズになり,心地良いです。

対象商品:
31378427
2022-04-10
用途:
定期的なミッションオイル交換です。
製造業

ミッションのゴリゴリ感が激減しました。
コスパも高い

対象商品:
31378427
2019-08-14
用途:
車のミッションオイル交換

ミッションオイル自体は問題なく使用できましたが、届いた時に5つのうち1つだけなぜか容器からオイルが少し漏れていて段ボールの中に浸み込んでいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする