曜日別特売
VP4350-032T-F VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMC 43622994

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(03) 3/8 (10A)注文コード43622994品番VP4350-032T-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,050
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8 (10A)切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル周波数(Hz)50/60ポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする