曜日別特売
VPA4450-04-N V Series(VPA4450) SMC 43657538

 

VPA4450-04-N V Series(VPA4450) SMC 43657538
VPA4450-04-N V Series(VPA4450) SMC 43657538

V Series(VPA4450)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径(04)1/2(15A)
ねじの種類(N)NPT
内容量1個注文コード43657538品番VPA4450-04-N
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径(04)1/2(15A)切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする