大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43666332
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
(1欄)4.0、(2欄)6.0
寸法S(mm)
5
材質
鉄
表面処理
生地
寸法e(mm)
5.72
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径