※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100NR)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43667882
品番
VQ2100NR-5C1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロット
マニュアル
(C) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード