曜日別特売
VQ2400R-5W1 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400R) SMC 43672633

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400R)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量1個注文コード43672633品番VQ2400R-5W1
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(R) 標準タイプ + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする