曜日別特売
VQC2300BN-5B1 VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300BN) SMC 43707064

※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300BN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
内容量1個注文コード43707064品番VQC2300BN-5B1
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする