曜日別特売
VQZ1151R-5LOB1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715385

 

VQZ1151R-5LOB1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715385
VQZ1151R-5LOB1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715385

V Series(VQZ1151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
注文コード
43715385
品番
VQZ1151R-5LOB1-01
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする