VQZ1220-5LB1-M5 VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220) SMC 43716557

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
注文コード
43716557
品番
VQZ1220-5LB1-M5
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする