VQZ1220-5LOB1-N3-Q VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220) SMC 43716575

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
注文コード
43716575
品番
VQZ1220-5LOB1-N3-Q
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする