※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) DC12 管接続口径(M5) M5ねじ 注文コード43719262 品番VQZ212-6G1-M5
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル電圧・管接続口径など86種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5ねじ 切換方式(1) N.C. メタルシール リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 規格(-) なし ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43719287
2019-10-03
用途:
吸引回収装置の製作
教育・研究機関

製品の性能は満足ですが、SMC の商品は型番が混乱しすぎていると思います。VQZ212-5F1-「C6F」 と VQZ212-5F1-「C6-F」では仕様が異なります。前者は 1(P) ポートが「管用平行めねじ (G)」でブラケットなし、後者は 1(P) ポートが「テーパめねじ (Rc)」でブラケット付属です。カタログにも「C6F」仕様の説明がありません。むやみに型番を変更すると混乱が更に増すことは理解できますが、返品不可の商品で誤発注するようなことが起きるとダメージは大きいです。また、機能に影響はありませんが、本体の塗装が一部剥げていました。ゆえに星1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする