106-931 ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様) KIJIMA(キジマ) 43723802

ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43723802品番106-931
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。

適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口タイプフィンタイプねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)6ねじ径(Φmm)30適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723802
2022-12-04
用途: 中華エンジンのカスタムなど
その他業種

デザインと機能性に惹かれて購入しました。キャップはポン付け出来ましたが、圧力取り出し用のボルトがアルミ製なのか締め付け時に折れてしまいました。捨てようかと思いましたが、以前こちらで購入して使わずじまいの取り出し用ブラスニップルを捻じ込みなんとか活かせました!ふ~っ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする