VQZ225B-5Y1 VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ225B) SMC 43729735

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ225B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43729735品番VQZ225B-5Y1
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする