曜日別特売
VQZ2320K-6L1-C4 VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2320K) SMC 43731056

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2320K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(G) グロメット (DC仕様)
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(Y) DINターミナル
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43731056品番VQZ2320K-6L1-C4
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする