曜日別特売
VQZ2521-5YZ1-N7T VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521) SMC 43735238

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ注文コード43735238品番VQZ2521-5YZ1-N7T
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(1) 弾性体シール仕様IP65対応:(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする