曜日別特売
VQZ2521-4YZ1-C6F-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521) SMC 43735247

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ注文コード43735247品番VQZ2521-4YZ1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(1) 弾性体シール仕様IP65対応:(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする