曜日別特売
VQZ2920K-5YO1-C4 V Series(VQZ2920K) SMC 43735904

 

VQZ2920K-5YO1-C4 V Series(VQZ2920K) SMC 43735904
VQZ2920K-5YO1-C4 V Series(VQZ2920K) SMC 43735904

V Series(VQZ2920K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ねじの種類(-)Rc注文コード43735904品番VQZ2920K-5YO1-C4
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(-)Rc切換方式(9)混載用3ポートN.O.リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする