大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
30
15
16
20
25
30
35
40
50
18
22
45
60
65
75
90
70
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43739202
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目