大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(140個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43739297
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目