SM-O350 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739607

 

SM-O350 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739607
SM-O350 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739607
SM-O350 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739607
SM-O350 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739607

ステンレスマグボトル ワンタッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ペールホワイト
容量(L)0.35
内容量1個注文コード43739607品番SM-O350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。
ロックが掛かっているか一目で確認ができます。
ボタンはすっきりとしたデザインです。
ロック付きで持ち運びにも安心です。
高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。
空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。
飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。
飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。
マットな質感で落ち着いたカラーです。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンペールホワイト質量(g)204容量(L)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×69×178保冷効果65℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする