SM-O500 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739634 SM-O500 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739634 SM-O500 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739634 SM-O500 ステンレスマグボトル ワンタッチ アイリスオーヤマ 43739634

ステンレスマグボトル ワンタッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739634 品番 SM-O500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。
ロックが掛かっているか一目で確認ができます。
ボタンはすっきりとしたデザインです。
ロック付きで持ち運びにも安心です。
高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。
空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。
飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。
飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。
マットな質感で落ち着いたカラーです。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン ペールホワイト 質量(g)247 容量(L)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×69×228 保冷効果70℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする