FM-SL500 fulme.マグボトル スリムハンドル付 アイリスオーヤマ 43739686 FM-SL500 fulme.マグボトル スリムハンドル付 アイリスオーヤマ 43739686 FM-SL500 fulme.マグボトル スリムハンドル付 アイリスオーヤマ 43739686 FM-SL500 fulme.マグボトル スリムハンドル付 アイリスオーヤマ 43739686

fulme.マグボトル スリムハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739686 品番 FM-SL500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
前後に動かせる細身のハンドルです。
スクリュータイプです。
飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
質感もマットでおしゃれに仕上げています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ステンレス鋼、ふたパッキン:シリコーン カーキ 質量(g)320 容量(L)0.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×212 保冷効果67℃以上(6時間)/9℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする