FM-H500 fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ 43739695

 

FM-H500 fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ 43739695
FM-H500 fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ 43739695
FM-H500 fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ 43739695
FM-H500 fulme.マグボトル ハンドル付 アイリスオーヤマ 43739695

fulme.マグボトル ハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
テラコッタ
内容量1個注文コード43739695品番FM-H500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
前後に動かせる細身のハンドルです。
スクリュータイプです。
飲み口が丸みを帯びているため口当たりが良いです。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
質感もマットでおしゃれに仕上げています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンテラコッタ質量(g)300容量(L)0.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)72.5×238保冷効果66℃以上(6時間)/8℃以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする