FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739835 FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739835 FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739835

fulme. マグボトル ストレートハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739835 品番 FM-SR480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
スクリュータイプです。
氷も入れやすい広口です。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン マゼンタ 質量(g)185 容量(L)0.48 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×210 保冷効果68℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする