FM-SR600 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739869 FM-SR600 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739869 FM-SR600 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739869

fulme. マグボトル ストレートハンドル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43739869 品番FM-SR600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
スクリュータイプです。
氷も入れやすい広口です。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
ツヤのある質感に仕上げました。
真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン グロッシーネイビー 質量(g)210 容量(L)0.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×245 保冷効果70℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする