ステンレスケータイフードジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739905 品番 SFJ-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着いたシンプルなデザインのフードジャーです。
温かいスープや汁物はもちろん、サラダやフルーツ、冷たい食べ物にも使用できる保温・保冷両用です。
口が広くて、注ぎやすく、食べやすい設計です。
樹脂製の飲み口でやさしい口あたりです。
パーツが少なく、お手入れが簡単です。
ランチに大活躍の1週間分のレシピ付きです。

材質本体内びん:ステンレス鋼、本体胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せんカバー:ステンレス鋼、せん:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン ゴールド 質量(g)275 容量(L)0.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×125 保冷効果57℃以上(6時間)/9℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする