ST-450 ステンレスタンブラー450ml アイリスオーヤマ 43740018

 

ST-450 ステンレスタンブラー450ml アイリスオーヤマ 43740018
ST-450 ステンレスタンブラー450ml アイリスオーヤマ 43740018
ST-450 ステンレスタンブラー450ml アイリスオーヤマ 43740018

ステンレスタンブラー450ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1個注文コード43740018品番ST-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。
スタイリッシュなフォルムのストレート型です。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。
飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。
片手でも持ちやすい形状です。
コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。
底面に丸みがあり洗いやすくなっています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装ライトグレー質量(g)179容量(L)0.45寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×173保冷効果6℃以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする