曜日別特売
VQZ3420-2LB1-C6 VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420) SMC 43754305

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
43754305
品番
VQZ3420-2LB1-C6
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする