VS4110-031CL-N V Series(VS4110) SMC 43761637

V Series(VS4110)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8(裏配管はなし)注文コード43761637品番VS4110-031CL-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8(裏配管はなし)切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする