VS4110-025DL-F V Series(VS4110) SMC 43762075

V Series(VS4110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類G管接続口径G1/4注文コード43762075品番VS4110-025DL-F
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/4切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする