曜日別特売
VS4210-025U-N V Series(VS4210) SMC 43763396

V Series(VS4210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4注文コード43763396品番VS4210-025U-N
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする