曜日別特売
VS4210-035DLP V Series(VS4210) SMC 43763685

V Series(VS4210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8(裏配管はなし)注文コード43763685品番VS4210-035DLP
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8(裏配管はなし)切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする