曜日別特売
VT307Y-VGS1-01-F VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y) SMC 43778832

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/8(6A)注文コード43778832品番VT307Y-VGS1-01-F
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ポート数3ねじの種類Rc管接続口径1/8(6A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする