曜日別特売
VV061-04C2-5NL VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061) SMC 43781282

※1-2-M13-1-VV061 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手ブラケット(-) ブラケットなし注文コード43781282品番VV061-04C2-5NL
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手ブラケット(-) ブラケットなし連数バルブ搭載:4連使用圧力範囲(L) 大流量タイプ (0~0.3MPa)コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付)コネクタケーブル(-) コネクタケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする