曜日別特売
VV061-0440-5NTH-C2F VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061) SMC 43781422

※1-2-M13-1-VV061 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ(VV061)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)ブラケット(F) ブラケット付注文コード43781422品番VV061-0440-5NTH-C2F
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)ブラケット(F) ブラケット付連数バルブ搭載:4連使用圧力範囲(H) 標準 (0~0.7MPa)コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタケーブル(C2) コネクタケーブル付 (長さ600mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする