曜日別特売
VV3QZ35-0202TC-D VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35) SMC 43797172

※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2ポート管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード43797172品番VV3QZ35-0202TC-D
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの種類(T) NPTF連数2パイロット方式(-) 標準タイプポートサイズ(02) 1/4CE-対応品(-) なしDINレール(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)ポート管接続口径(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする