曜日別特売
VV5FR3-01T-031-02T V Series(VV5FR3) SMC 43801205

V Series(VV5FR3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) P、EA、EB:1/2・A、B: 1/4注文コード43801205品番VV5FR3-01T-031-02T
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) P、EA、EB:1/2・A、B: 1/4連数3配管A、B:横シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする