SMC
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4
注文コード
43803603
品番
VV5FS2-01-011-02-Q
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4
連数
1
配管
A、B:横
CE-対応品
(Q) CE対応品
合成シンボル
(1)通路仕様P:共通EA、EB:共通
CADデータダウンロード