大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
15
5
6
8
15
16
20
25
30
10
14
40
45
12
18
35
50
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43805316
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目