SMC
V Series(VV5FS3)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4
注文コード
43805554
品番
VV5FS3-01T-021-02T
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/2・A、B: Rc 1/4
管接続口径
(02) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 1/4
連数
2
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード